{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ | 25 mm | |
Innendrehtiefe bis | 12×D | |
Schwingung | gedämpft | |
System | QC | |
Innenkühlung | ja | |
Gesamtlänge L | 380 mm | |
Mittenversatz H Grundkörper | 2,5 mm | |
nicht spannbarere Bereich S | 161,9 mm | |
empfohlene Spannlänge | 100 mm | |
Montageschraube | 269025 2 | |
Produktart | Schneidkopf |
Artikelnummer | 264906 QC/25 | |
Herstellernummer | 090-40QCX52512 |