Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Bohrstangen-Grundkörper schwingungsgedämpft QC/20

Artikel-Nr.: 264906 QC/20
  • Innendrehtiefe bis: 12×D
  • Schwingung: gedämpft
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 20 mm
Innendrehtiefe bis 12×D
Schwingung gedämpft
System QC
Innenkühlung ja
Gesamtlänge L 300 mm
nicht spannbarere Bereich S 136,5 mm
empfohlene Spannlänge 80 mm
Montageschraube 269025 2
Produktart Schneidkopf

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 264906 QC/20
Herstellernummer 090-40QCX52012

Beschreibung

Ausführung:

Mit Kühlwasseranschluss 1/8-27 NPT.
Schaft hartmetallverstärkt.

Lieferumfang:

Reduzieradapter von G1/4 Zoll zu G1/8 Zoll.

Hinweis:

Nicht auf dem mit S gekennzeichnetem Bereich spannen!
Dmin = 1/2 Schaft-⌀ + H + Mittenversatz Schneidkopf

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile