{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | OXFORD | |
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 79% Baumwolle; 18% Polyester; 3% Elastan | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 265 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | |
Farbe | schwarz | |
Konfektionsgröße DE | 48 | |
Produktart | Arbeitshose |
Artikelnummer | 091715 48 | |
EAN / GTIN | 7040056062525 | |
Herstellernummer | 77462_990-48 |