Mechaniker-Flachrundzange, Langbeckzange L.163mm

Artikel-Nr.: 87569210
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flachrundzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87569210
EAN / GTIN 4005887005465
Herstellernummer 87569210
L-Nummer L60010 8034

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet zum Greifen, Halten und Justieren
  • Lange, flach-runde Backen
  • Greifflächen gezahnt

Merkmal:

  • Spitzenhöhe mm (e): 2.5 mm
  • Spitzenbreite mm (f): 3 mm
  • Kopfhöhe mm (d): 8 mm
  • Kopfbreite mm (a): 15 mm
  • Backenlänge: 50 mm
  • L3: 50 mm
  • Kopf: poliert
  • Griffe: Kunststoffüberzug
  • Höhe mm (h): 15 mm
  • Länge mm (L): 163 mm
  • T: 8,0 mm
  • W: 15 mm
  • Gewicht: 114 g
  • Breite mm (b): 53 mm