Werkzeug Satz für Hybrid- und Elektrofahrzeuge 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ 6 – 22 ∙ M8 – M12 ∙ PH1 – PH3 ∙ T20 – T30 Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Innen TORX® Profil Vierkant 10 mm (3/8 Zoll

Artikel-Nr.: 150/43
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 150/43
EAN / GTIN 4000896173204
Herstellernummer 150/43
L-Nummer L60140 3562

Beschreibung

Beschreibung:

  • Im Rollkoffer
Gemeinsame Entwicklung mit einem der führenden Automobil-Hersteller und in Abstimmung mit TÜV-SüdRollkoffer:
  • Vierfach-Teleskopauszug von 950 – 1150 mm
  • Belastbarkeit: bis 40 kg
  • Ziehen oder Schieben möglich
  • Gummierte, gelagerte große Laufrollen
  • Kippstabil durch breiten Radstand
  • Flugtaugliche, robuste Kofferschalen aus bruchstabilem X-ABS
  • Doppel-Aluminium-Rahmen
  • Strapazierfähige Werkzeugtafeln
  • Im Satz außerdem enthalten:
    • Je 5 Endkappen ⌀ 10 mm und 20 mm
    • 2 Warnschilder „Hybrid“, „Hybrid-Schalter“
    • 500 m Absperrband (Breite 50 mm)
  • Oberfläche: schutzisoliert
  • IEC 60900:2018
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Innen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ 6 – 22 ∙ M8 – M12 ∙ PH1 – PH3 ∙ T20 – T30
  • Abmessungen / Länge: 460 mm x 190 mm x 310 mm
  • Schutzisolierung bis 1000V
  • Netto-Gewicht (kg): 11 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 43

Lieferumfang:

Universal-Zange ∙ schutzisoliert 759N-2VDE
Elektriker-Schraubendreher ∙ schutzisoliert 810VDE-25 ∙ 810VDE-30 ∙ 810VDE-35 ∙ 810VDE-40
Elektriker-Schraubendreher ∙ schutzisoliert 810VDE-PH1 ∙ 810VDE-PH2 ∙ 810VDE-PH3
Elektriker-Schraubendreher ∙ schutzisoliert 810VDE-T20 ∙ 810VDE-T25 ∙ 810VDE-T30
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8808LG-8KV ∙ 8808LG-10KV ∙ 8808LG-12KV
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 880KV-6 ∙ 880KV-7 ∙ 880KV-8 ∙ 880KV-9 ∙ 880KV-10 ∙ 880KV-11 ∙ 880KV-12 ∙ 880KV-13 ∙ 880KV-14 ∙ 880KV-16 ∙ 880KV-17 ∙ 880KV-18 ∙ 880KV-19 ∙ 880KV-20 ∙ 880KV-22
Umschaltknarre ∙ schutzisoliert 8816KV
Verlängerung ∙ schutzisoliert 8821KV-3 ∙ 8821KV-5
Kraft Seitenschneider ∙ schutzisoliert 1802VDE-22
Kabelschere ∙ schutzisoliert 1804VDE-33
Flach-Zange ∙ schutzisoliert 1816VDE-22
Flachrund-Zange ∙ schutzisoliert 1841BVDE-33
Kombi-Zange ∙ schutzisoliert 1850VDE-44
Kabel- und Abisoliermesser ∙ schutzisoliert 2156VDE-2

Passende Produkte

Ersatzteile