Jeu d'outils pour véhicules hybrides et électriques ∙ Carré creux 10 mm (3/8 pouce) ∙ Profil à fente, Profil Phillips PH, Profil TORX® intérieur ∙ 460 mm x 190 mm x 310 mm

Réf.: 150/43
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
Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 150/43
EAN / GTIN 4000896173204
Réf. fabricant 150/43
Article hors catalogue L60140 3562

Description

Description:

  • En valise à roulettes
Développement du produit en partenariat avec un des principaux constructeurs automobiles, avec agrément de l’organisme TÜV-SüdValise à roulettes :
  • Poignée télescopique à quatre positions de 950 – 1150 mm
  • Capacité de charge jusqu’à 40 kg
  • En traction ou en poussée
  • Grandes roulettes caoutchoutées
  • Large empattement donnant de la stabilité
  • Coque de valise robuste en X-ABS résistant aux chocs, compatible fret aérien
  • Double cadre en aluminium
  • Panneau à outils ultra-robuste
  • Inclus également dans le jeu :
    • 5 embouts de 10 mm et 20 mm de ⌀
    • 2 panneaux de signalisation « hybride », « connecteur hybride »
    • 500 m de ruban de signalisation (largeur de 50 mm)
  • Surface : avec isolation de protection
  • IEC 60900:2018
  • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
  • Sortie : Profil à fente, Profil Phillips PH, Profil TORX® intérieur
  • Taille: ∙ 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ 6 – 22 ∙ M8 – M12 ∙ PH1 – PH3 ∙ T20 – T30
  • Dimensions / longueur : 460 mm x 190 mm x 310 mm
  • Isolation de protection jusqu'à 1000 V
  • Poids net (kg): 11 kg
  • Nombre d'outils : 43

Livraison:

Pince multiprise ∙ avec isolation de protection 759N-2VDE
Tournevis d'électricien ∙ avec isolation de protection 810VDE-25 ∙ 810VDE-30 ∙ 810VDE-35 ∙ 810VDE-40
Tournevis d'électricien ∙ avec isolation de protection 810VDE-PH1 ∙ 810VDE-PH2 ∙ 810VDE-PH3
Tournevis d'électricien ∙ avec isolation de protection 810VDE-T20 ∙ 810VDE-T25 ∙ 810VDE-T30
Douille mâle 8808LG-8KV ∙ 8808LG-10KV ∙ 8808LG-12KV
Douille ∙ 6 pans 880KV-6 ∙ 880KV-7 ∙ 880KV-8 ∙ 880KV-9 ∙ 880KV-10 ∙ 880KV-11 ∙ 880KV-12 ∙ 880KV-13 ∙ 880KV-14 ∙ 880KV-16 ∙ 880KV-17 ∙ 880KV-18 ∙ 880KV-19 ∙ 880KV-20 ∙ 880KV-22
Cliquet réversible ∙ avec isolation de protection 8816KV
Rallonge ∙ avec isolation de protection 8821KV-3 ∙ 8821KV-5
Pince de force coupante diagonale ∙ avec isolation de protection 1802VDE-22
Ciseaux pour câble ∙ avec isolation de protection 1804VDE-33
Pince extra-plate ∙ avec isolation de protection 1816VDE-22
Pince demi-ronde ∙ avec isolation de protection 1841BVDE-33
Pince universelle ∙ avec isolation de protection 1850VDE-44
Couteau pour câbles et à dénuder ∙ avec isolation de protection 2156VDE-2

Produits adaptés

Pièces de rechange