• Am Montag, den 20. Mai, sind unsere Zentrallager in Nürnberg und Odelzhausen wegen Feiertag geschlossen. Bestellungen, die an diesen Tagen eingehen, werden ab dem 21.05 bearbeitet und versandt

Rohrschneider fuer Kunststoffrohre

Artikel-Nr.: 335.63
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
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 335.63
EAN / GTIN 3148511675557
Herstellernummer 335.63
L-Nummer L60130 6385

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rohrschneider mit Rücklaufsperre für Kunststoffrohre bis Ø 63 mm
  • Patentiertes Schneidmesser mit V-Profil für perfektes Schneiden, auch der dünnwandigsten Rohre
  • Schneidmesser aus rostfreiem Stahl: Robustheit und lange Lebensdauer
  • Kann weiche, mehradrige Kabel schneiden, bis 5 x 2,5 mm²

Merkmal:

  • A max. [″]: 2″1/2
  • A max. [mm]: 63
  • B [mm]: 430
  • Gewicht in Kilogramm: 1,100