Universal-Filterschlüssel 1/2″ 4-kant, 80-110 mm

Artikel-Nr.: 6327750
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6327750
EAN / GTIN 4010886632772
Herstellernummer 6327750
L-Nummer L60160 322

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für alle gängigen Ölfilter und Rundverschraubungen
  • Verstellbares Metallband, vernickelt
  • No. 37 mit Betätigungsgriff
  • No. 37 V mit 1/2″ Betätigungsvierkant für alle 1/2″ Werkzeuge

Merkmal:

  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/2″
  • Gesamtlänge [mm]: 150 mm
  • Material: Metallband
  • Oberfläche: vernickelt
  • Schlüsselweite [mm]: 80-110
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein