Zeichnungshalter, Typ: A2/A1

Artikel-Nr.: 928740 A2/A1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ A2/A1
Höhe über Arbeitsplatte 820 mm
Schwenkarm-Ausladung 628 / 813
Schwenkarm Nutzlänge 510 / 695 mm
Anzahl Magnet-Clips 4
Anzahl Zeichnungshalter-Arme 2
Sockel Ausführung Aufschraubsockel
maximal geeignet für Papierformat A1
Produktart Zeichnungshalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 928740 A2/A1
EAN / GTIN 4062406194321
Herstellernummer 928740 A2/A1

Beschreibung

Ausführung:

Zeichnungshalter mit zwei schwenkbaren Armen aus Aluminium.
Schwenkarme können abgeklappt werden, sind drehbar sowie in der Höhe verstellbar.
Befestigung des Aufschraubsockels auf der Arbeitsplatte in einem zentralen Befestigungspunkt.

Lieferumfang:

Inklusive 4 Magnet-Clips Nr. 974880 Gr. 1.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb