Supporto portadisegni, Modello: A2/A1

Codice art.: 928740 A2/A1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello A2/A1
Altezza sopra il piano di lavoro 820 mm
Sporgenza braccio orientabile 628 / 813
Lunghezza utile braccio orientabile 510 / 695 mm
Numero di clip magnetiche 4
Numero di bracci del portadisegni 2
Esecuzione zoccolo Zoccolo avvitabile
Adatto soprattutto per carta di formato A1
Tipo di prodotto Supporto portadisegni

Identificazione e classificazione

Codice articolo 928740 A2/A1
EAN / GTIN 4062406194321
Codice del produttore 928740 A2/A1
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Portadisegni con due bracci orientabili in alluminio.
I bracci sono ripiegabili, orientabili e regolabili in altezza.

Fornitura:

Incluse 4 clip magnetiche n. art. 974880 Dim. 1.

Warning:

Uso previsto
  • Il portadisegni è stato ideato per l’uso con documenti di piccoli e grandi formati, come progetti o disegni tecnici.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Allestire il pannello forato solo con gli accessori adatti.