Sicherheitsbehälter Typ II rot

Artikel-Nr.: 981185
ab 
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Materialstärke: 3
  • Lagerung: Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3; Lagerung umweltschädlicher Stoffe; Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheits- und Transportbehälter verringern die Brand- und Explosionsgefahr wenn Sie brennbare Flüssigkeiten einfüllen und lagern. Sie verbessern die Effizienz mit benutzerfreundlichen Funktionen, die das Gießen und Befüllen verbessern.
Stahlblech-Sicherheitsbehälter Typ II AccuFlow™ mit Safe-Squeeze Abzug für sicheres und kontrolliertes Ausgießen, garantiert 100% auslaufsicher. Selbstschließender, auslaufsicherer Deckel schützt vor Austreten der Dämpfe und vor Verschütten. Ein flexibler, 229 mm langer Metallschlauch hilft, das Ausgießen in kleine Öffnungen zu kontrollieren. Die Flammensperre aus Edelstahl leitet Wärme ab, um die Rückzündung zu stoppen. 2 Öffnungen - eine zum gezielten Schütten, eine mit ergonomisch geformten Hubhebeln für einfaches Befüllen. Versiegelter Deckel mit automatischer Überdruckentlastung zum Schutz vor Explosionen. Eine große Label-ID-Zone bietet Schreibraum für Identitätsinhalte, Abteilungsort oder individuellen Benutzernamen.
Die widerstandsfähige Pulverbeschichtung ist chemikalienresistent.

Norm:

FM-Zertifizierung sowie UL/ULC und TÜV SÜD.