Veiligheidscontainer type II rood

Artikelnummer: 981185
vanaf 
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Materiaaldikte: 3
  • Opbergen: Opslag gevarenklasse voor water 1-3; Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu; Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheids- en transportcontainers verminderen het brand- en explosiegevaar als u brandbare vloeistoffen vult en opslaat. Zij verbeteren de efficiëntie met gebruiksvriendelijke functies die het gieten en vullen verbeteren.
Plaatstalen veiligheidscontainer type II AccuFlow™ met Safe-Squeeze trekker voor veilig en gecontroleerd uitgieten, garandeert 100% lekvrij. Zelfsluitend, lekvrij deksel beschermt tegen ontsnappen van de dampen en tegen morsen. Een flexibele, 229 mm lange metalen slang helpt om het uitgieten in kleine openingen te controleren. De vlamblokkering van edelstaal voert warmte af om de vlamterugslag te stoppen. 2 openingen - één voor doelgericht gieten, één met ergonomisch gevormde slaghendels voor eenvoudig vullen. Afgedicht deksel met automatische overdrukontlasting ter bescherming tegen explosies. Een grote label-ID-zone biedt schrijfruimte voor identiteitsinhoud, afdelingsplaats of individuele gebruikersnaam.
De resistente poedercoating is bestand tegen chemicaliën.

Norm:

FM-certificering alsmede UL/ULC en TÜV SÜD.