Contenitore di sicurezza modello II rosso

Codice art.: 981185
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
2 pezzi in magazzino
  • Spessore del materiale: 3
  • Custodia: Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3; Stoccaggio di sostanze nocive per l’ambiente; È consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili

Descrizione

Esecuzione:

I contenitori di sicurezza e quelli di trasporto riducono il rischio di incendio ed esplosione durante il riempimento e lo stoccaggio di liquidi infiammabili. Migliorano il grado di efficienza grazie alla facilità di utilizzo che semplificano le operazioni di versamento e riempimento.
Contenitore di sicurezza modello II AccuFlow™ in lamiera di acciaio, con grilletto Safe-Squeeze per un versamento sicuro e controllato. Struttura garantita al 100% contro le perdite. Il coperchio a chiusura automatica e a prova di perdita protegge dalla fuoriuscita di vapori e dagli sversamenti. Il tubo flessibile in metallo lungo 229 mm aiuta a controllare il versamento del getto nelle piccole aperture. Il tagliafiamma in acciaio inossidabile dissipa il calore per bloccare il ritorno di fiamma. Due aperture: una per il versamento di precisione, una con leva di sollevamento ergonomicamente progettata per garantire un facile riempimento. Coperchio sigillato con scarico automatico della pressione positiva per proteggere dalle esplosioni. L’ampia zona per l’etichetta di identificazione fornisce uno spazio di scrittura per identificare i contenuti, la posizione del reparto o il nome del singolo utente.
Il robusto rivestimento termoverniciato è resistente alle sostanze chimiche.

Norma:

Certificazione FM, UL/ULC e TÜV SÜD.

Servizi & Consulenza prodotti

Altri prodotti dell‘offerta speciale "Sicurezza operativa"