Kivitel:
A biztonsági- és szállítótartályok csökkentik a tűz- és robbanásveszélyt, ha éghető folyadékot tölt bele és tárol. Javítja a hatékonyságot felhasználóbarát funkciókkal, melyek könnyebbé teszik a kiöntést és feltöltést.
AccuFlow™ II. típusú biztonsági tartály Safe-Squeeze elszívással a biztonságos és ellenőrzött kiöntéshez, 100%-ban megakadályozza a kifolyást. Önzáró, kifolyásmentes fedél véd a gőzök kilépése és a kiömlés ellen. A rugalmas, 229 mm hosszú fém tömlő segíti az ellenőrzött kiöntést kis nyílásokba. A nemesacél lánggátló elvezeti a hőt a visszagyulladás megállítása érdekében. 2 nyílás - egy a célzott kiöntéshez, egy az ergonomikus kialakítású emelő fogantyúval az egyszerű feltöltéshez. Lezárt fedél automatikus túlnyomás mentesítéssel a robbanások elleni védelem érdekében. A nagyméretű azonosító címke felület feliratozható beazonosító tartalommal, részleggel vagy egyedi felhasználónévvel.
Az ellenállóképes porszórt bevonat vegyszereknek ellenáll.
Szabvány:
FM, valamint UL/ULC és TÜV SÜD tanúsítvány.