• Am Montag, den 20. Mai, sind unsere Zentrallager in Nürnberg und Odelzhausen wegen Feiertag geschlossen. Bestellungen, die an diesen Tagen eingehen, werden ab dem 21.05 bearbeitet und versandt

Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment 125/1

Artikel-Nr.: 950242 125/1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
204 Stück sofort lieferbar
  • Schubladen Nutzfläche in G: 36×16

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen Nutzfläche in G 36×16
Höhe 100 mm
passend für Schubladen Fronthöhe 125 mm
passend für Schubladen Nutzbreite in G 36
passend für Schubladen Nutztiefe in G 16
Produktart Schubladen-Trennwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 950242 125/1
EAN / GTIN 4062406676612

Beschreibung

Ausführung:

Randleisten, Schlitztrennleisten und Trennwände aus Kunststoff. Die Schlitztrennleisten werden in die Durchbrüche in der Schublade sicher eingeklipst. Die Trennwände werden in die Schlitztrennleisten eingesteckt.
Einteilungsmaterial füllt eine komplette Schublade 36×16G.

Passend für:

Schubladen 36×16G.

Inhalt:

Randleisten Set Nr. 951560: 1 × Gr. 125
Schlitztrennleisten Nr. 951510: 5 × Gr. 125
Steck-Trennwand Nr. 951761: 20 × Gr. 125

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile