Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler 125/1

Art-nr: 950242 125/1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
322 styck i lager
  • Lådornas effektiva yta i G: 36×16

Produktdetaljer

Tekniska data

Lådornas effektiva yta i G 36×16
höjd 100 mm
passar till lådor med fronthöjd 125 mm
passande till utdragslådor med effektiv bredd i G 36
passande till utdragslådor med effektivt djup i G 16
Produktslag Skiljevägg till utdragslåda

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 950242 125/1
EAN/GTIN 4062406676612

Benämning

Utförande:

Kantlister slitsade skiljelister och skiljeväggar av plast. De slitsade skiljelisterna snäpps säkert på plats i genomföringarna i lådan. Skiljeväggarna sticks in i de slitsade skiljelisterna.
Indelningsmaterialet fyller en komplett utdragslåda 36×16G.

Passar till:

Utdragslådor 36×16G.

Innehåll:

Kantlistsats nr 951560: 1 st storlek 125
Slitsade skiljeväggar nr 951510: 5 st storlek 125
Insticksskiljevägg nr 951761: 20 st storlek 125

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar