{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Warnschutzkleidung Blakläder | |
Geschlecht | Unisex | |
Gewebezusammensetzung | 100% Polyester | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 300 g/m2 | |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | |
Bleichen | nicht Bleichen | |
Chemische Reinigung | nicht chemische Reinigung | |
Trocknen | nicht Trommeltrocknen | |
Bügeln | nicht bügeln | |
Farbe | orange | |
Unisex-Größe | S | |
Norm | EN ISO 20471 | |
Produktart | Warnschutz-Weste |
Artikelnummer | 091750 S | |
EAN / GTIN | 7330509425893 | |
Herstellernummer | 304925175300S |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Warnschutz-Softshell-Weste, orange, Unisex-Größe: S
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
114,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
247 Stück sofort lieferbar
5,46 €
2,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
591 Stück sofort lieferbar
5,46 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbe | orange | orange | orange |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 300 g/m2 | 120 g/m2 | 120 g/m2 |
Norm | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Unisex-Größe | S | S | |
Gewebezusammensetzung | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | 30 °C Buntwäsche | 30 °C Buntwäsche |
Produktart | Warnschutz-Weste | Warnschutz-Weste | Warnschutz-Weste |