GARANT eco-Klemmdrehhalter DWLNL 95°, für Wendeschneidplatten WN.., links

Artikel-Nr.: 251901
Rabatt
ab  230,88 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024
auf Anfrage
Lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
  • Innenkühlung: ja

Beschreibung

Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.
Mit Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Aus der gleichen Serie "Eco" Alle ansehen