• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Stufenbacke mobil 130

Artikel-Nr.: 360536 130
Rabatt
221,55 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 130 mm
Backenhöhe h 52 mm
Höhe h1 22 mm
Backenlänge l 74 mm
Länge l1 30 mm
passend zu Farbcode NC-HOLEX
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 360536 130
EAN / GTIN 4045197772954

Beschreibung

Ausführung:

Gehärtete und geschliffene Stufenbacken.

Verwendung:

Zur Aufnahme der Vorsatzbacken Nr. 360538; 360539; 360541.

Passend für:

NC-Hochdruckspanner Nr. 360535.

Downloads & Dokumente