{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | Sì | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | Con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico | |
| Perdita di lubrorefrigerante | Con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Serie | Micro | |
| Posizione delle interfacce | on the machine; on the workpiece | |
| Tipo di attacco | Plain shank; Plain shank | |
| Codifica punti di attacco | ZYL01002215 | |
| Modulo di attacco | straight clamping flat; straight clamping flat | |
| Versione attacco | metric; metric | |
| Dimensione attacco, metrica | 0100 mm; 0040 mm | |
| Tipo di attacco | spigot; spigot | |
| Diametro codolo | 10 mm; 4 mm | |
| Lunghezza codolo | 51 mm; 19,3 mm | |
| Forma del codolo | round; round | |
| Diametro codolo | 10 mm; 10 mm | |
| Forma testa | round; round | |
| Lunghezza della testina | 15 mm; 15 mm | |
| Diametro collo | 14 mm; 14 mm | |
| Lunghezza corpo base | 65 mm; 65 mm | |
| Lunghezza tagliente | 14 mm; 14 mm | |
| Forma supporto | straight (G); straight (G) | |
| Interfaccia | joint 1; joint 2 | |
| Sporgenza | 13,5 mm | |
| Lunghezza utile | 64,5 mm | |
| Lunghezza complessiva | 65 mm | |
| Peso | 46 g | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Tipi di lavorazione | Esecuzione di gole | |
| Tipo di prodotto | Clamping toolholder; Clamping toolholder | |
| Contenuto | parte singola |
| Article number | 270200 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197465610 | |
| Manufacturer number | 270200 10 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |