{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
Altezza | 120 mm | |
Larghezza | 300 mm | |
Profondità | 200 mm | |
Materiale | Polipropilene | |
Colore | blu | |
Forma impugnatura | Maniglia a conchiglia | |
Tipo di prodotto | Contenitore a norma europea |
Article number |
963379 NB5
Copy |
|
EAN / GTIN |
8055520009318
Copy |
|
Manufacturer number |
NB5V1- BLAU
Copy |
|
Manufacturer/responsible person | Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com |