Asortiman nasadnih ključeva, 9-dijelni s preklopnom ručkom u futroli 9

Artikl br.: 622005 9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj dijelova 9
Profil progona 6-kutni nasadni ključ
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 622005 9
EAN / GTIN 7610733205646
Broj proizvođača 226.

Opis

Izvedba:

Asortiman nasadnih ključeva od 8 dijelova i jednom preklopnom ručkom. Ručka je od prozirne plastike otporne na udarce. Oštrica izrađena od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. Poniklana i kromirana površina.

Prednost:

Preklopna ručica dopušta 2 funkcije:
  • Brzo okretanje (u ravnom položaju).
  • Snažno zatezanje (u položaju pod 90°).

Sadržaj:

Preklopna ručka: 1 kom.
Po 1 nasadni ključ br. 659880: Vel. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13

Napomena:

Zamjenske izmjenjive oštrice pronaći ćete pod br. 659870659884.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu