• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

Raschietti/sbavatori multiuso in astuccio di plastica 22 pezzi

Codice art.: 839954
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
56 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sbavatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 839954
EAN / GTIN 7290005397868
Codice del produttore NG9500

Descrizione

Fornitura:

Sbavatori per lamiere: 1 pz. simile a n. art. 839150
Rotella di ricambio: 1 pz. n. art. 839870
impugnatura per sbavatore con gambo telescopico: 1 pz. n. art. 839890 Dim. S
Lama per sbavatura HSS ⌀ 3,2 mm: cad. 1 pz. n. art. 838510 Dim. S10; S20; S30; S150
Testa di sbavatura ROTO-DRIVE in HSS ⌀ 10,4 mm: 1 pz. n. art. 838610 Dim. 10,4
Testa di sbavatura esterna ROTO-DRIVE in HSS ⌀ 4 -18 mm: 1 pz. n. art. 838660
impugnatura per sbavatore con gambo telescopico: 1 pz. n. art. 839890 Dim. T
Gambo telescopico per lame S di ⌀ 3,2 mm: 1 pz. n. art. 838430
Gambo telescopico per lame N di ⌀ 2,6 mm: 1 pz. n. art. 839170
Lama per sbavatura HSS ⌀ 2,6 mm: cad. 1 pz. n. art. 839010 Dim. N1; N2
gambo telescopico per teste di sbavatura: 1 pz. n. art. 839620
Testa di sbavatura in HSS, 90°, ⌀ 20 mm: 1 pz. n. art. 839610 Dim. 20
gambo telescopico per inserti: 1 pz. n. art. 839725
inserto per cave per chiavette, 11 mm: 1 pz. n. art. 839720 Dim. 11
gambo telescopico per lame per raschietto: 1 pz. n. art. 839679
Lama per miniraschietto: 1 pz. n. art. 839677
Lama per raschietto speciale: 1 pz. n. art. 839678
Impugnatura per sbavatore per lame N ⌀ 2,6 mm: 1 pz. simile a n. art. 839150

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello