Garnitura nasadnih ključev, 3/8-colski 4-kotnik 24-delna 6

Št. art.: 634316 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
  • Pogonski 4-kotnik: 3/8
  • Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 8-19
  • Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 3-10

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 24
Pogonski 4-kotnik 3/8 col
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 8-19 mm
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 3-10 mm
Pakiranje Škatla iz umetne mase ABS
Dolžina 413 mm
Širina 230 mm
Višina 57 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ; Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 634316 6
EAN/GTIN 4018754260454
Številka proizvajalca 96021236

Opis

Izvedba:

Pogonski/vezni deli po DIN 3122 / 3123; nasadni ključi po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.
S 6-kotnimi nasadnimi ključi art. 637200

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M5−M12, za vžigalne svečke in za vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M4−M12.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, kromirani.

Obseg dobave:

12 oz. 6-kotni nasadni ključi: 11 kos vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Nasadni ključi za vžigalne svečke: 1 kos art. 637310 vel. 16
Vijačni nastavki za 6-kotnik: 7 kos. art. 637600 vel. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10
T-ročaj: 1 kos art. 635700
Podaljški: 2 kos. art. 635400 vel. 75; 240
Kardanski zglob: 1 kos art. 636200
Raglja: 1 kos art. 635000
Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico