1/4 colio keturbriaunių užmaunamų raktų rinkinys 22 vnt. 6

Prekės Nr.: 630262 6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 485 vnt. yra sandėlyje
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 5×10

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavaros keturbriaunis 1/4 in
6-briaunių galvučių dydžių ribos 3,5-13 mm
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos 3-6 mm
Pakuotė ABS plastiko dėžė
Ilgis 257 mm
Plotis 147 mm
Aukštis 45 mm
Perdavos profilis 6-briaunis užmaunamas raktas; 6-briaunis atsuktuvas
Stalčiaus užpildymo lygis G 5×10
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 630262 6
EAN / GTIN 4062406060251

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; galvutės pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.
Visi įrankiai saugiai laikomi specialiai suformuotame PUR putplasčio įdėkle ir juos galima bet kada patogiai išimti.

Paskirtis:

Varžtams su vidiniu šešiabriauniu / veržlėms M2 – M8
ir varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M4 − M8.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekiama:

6-briaunės galvutės: 13 vnt. Nr. 631029 dyd. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
galvutės, 6-briaunės: 4 vnt. Nr. 631729 dyd. 3; 4; 5; 6
skersinė rankena: 1 vnt. Nr. 633029 dyd. 116
įstatoma rankena: 1 vnt. Nr. 632829 dyd. 146
ilgintuvas: 1 vnt. Nr. 632429 dyd. 150
šarnyras: 1 vnt. Nr. 633529 dyd. 1/4
terkšlė: 1 vnt. Nr. 632025 dyd. 1/4
sudėta į: ABS plastiko dėžę

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį