Spiralinių grąžtų antgalių rinkinys sulankstomame dėkle 19 vnt.

Prekės Nr.: 676304
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS
  • Smailas kampas: 118

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenys HSS
Smailas kampas 118 laipsniai
Perdavos profilis Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams; Atsuktuvai TORX® varžtams
Grąžtų skaičius 6
Dalių skaičius 19
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas-antgalis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 676304
EAN / GTIN 4013288101570
Gamintojo numeris 05259146001

Aprašymas

Modelis:

1/4 colio šešiabriaunis pagal DIN 3126 C 6,3.

Privalumai:

Greitas, nesudėtingas grąžto, gilintuvo arba atsuktuvo antgalio pakeitimas.

Paskirtis:

Idealu remonto ir montavimo darbams mobiliomis sąlygomis.
Universalus metalų, medienos ir plastikų apdirbimas. Specialūs kniedinių kiaurymių dydžiai 3,1 ir 5,1 mm.

Turinys:

Spiraliniai grąžtai-antgaliai: Nr. 676302 po 1 vnt. dyd. 3; 4; 4,2; 5; 6; 8
Antgaliai Phillips varžtams: Nr. 675200 2 vnt. dyd. 1/25; 3 vnt. dyd. 2/25; 1 vnt. dyd. 3/25
Antgaliai vidiniams TORX® varžtams: Nr. 675340 po 1 vnt. dyd. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Laikiklis „Rapidaptor“: 1 vnt.panašus į Nr. 675020 dyd. 6,3K (be magneto)

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį