{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kerülethossz | 1 m | |
Hasznos hossz | 0,5 m | |
Heveder szélesség | 46 mm | |
Szimpla terhelés közvetlenül WLL | 1 000 kg | |
Szimpla terhelés átfűzve WLL | 1 000 kg | |
Dupla terhelés WLL max. 7° | 2 000 kg | |
Dupla terhelés WLL 7°− 45° | 1 400 kg | |
Dupla terhelés WLL 45°− 60° | 1 020 kg | |
Termék fajtája | Végtelenített körheveder |
Cikkszám | 086240 0,5 | |
EAN / GTIN | 8718126206757 | |
Gyártó száma | TE010005 |