Géptalp, Típus: 99001003

Cikkszám: 077614 99001003
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése GIB géptalp
Súly 17 kg
Hossz 610 mm
Szélesség 450 mm
Magasság 720 mm
Termék fajtája Géptalp

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077614 99001003
EAN / GTIN 2050001676795
Gyártó száma 99001003000

Leírás

Kivitel:

A munkavégzési magasság gáztöltésű rugóstaggal kényelmesen beállítható. Nagy stabilitás a robusztus felépítésnek köszönhetően.

Felhasználás:

A szalagcsiszoló modulokkal szalagcsiszoló gépként, a bővítőmodulokkal rádiusz-, hosszanti-, sík-, és Centerless-csiszoláshoz és sorjázáshoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz