Valós színű LED-es munkalámpák COLOUR MATCH, Típus: PEN

Cikkszám: 081513 PEN
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • IP védettségi osztály: IP 54

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 54
ATEX zóna Nincs
Gyártó jelölése MINI
Fényáram 100 lm
Világítási idő 2 óra
Energiaellátás Elemes
Fény színe Színhű
CRI érték 95
A tartalmazott elemek száma 2
Elem típusa Micro, AAA
Teljes hossz 150 mm
Teljes szélesség 16 mm
Súly 60 g
Termék fajtája Munkalámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081513 PEN
EAN / GTIN 5708997351178
Gyártó száma 03.5117

Leírás

Kivitel:

COLOUR MATCH. Speciális LED magas CRI értékkel a színek tökéletes megjelenítése és a LED-ek kiemelkedően hosszú élettartama érdekében. Tökéletesen alkalmas festési, polírozási, tisztítási és előkészítő munkákhoz. Festőüzemekben történő használthoz méretezve. Az üveglencse cserélhető és minden oldószer típussal szemben ellenálló, napi tisztítás esetén is.
MATCHPEN. Kisméretű, hordozható ceruzalámpa fókuszálás funkcióval a szórt és koncentrált megvilágításhoz 10° és 70° között. Ideális karcolások és csiszolásnyomok felismeréséhez a minőségellenőrzésnél.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 2 × AAA elem.