Ipari széles partvis Minőségi keverék, Hossz: 400mm

Cikkszám: 087510 400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
897 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Test szélessége 400 mm
Test anyaga Nyeregfa
kaparólemezzel nem
Nyélrendszer Nyélfurat
Hozzávaló nyél ⌀ 24 mm
Felszereltség Műszőr keverék
Felhasználási terület – Padló sima padlókhoz
Felhasználási terület – Szennyeződés finom szennyeződésekhez
Termék fajtája Seprű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 087510 400
EAN / GTIN 4250560509697
Gyártó száma 236300

Leírás

Kivitel:

Seprűfej 24 mm ⌀-jű nyél furattal. Sima padlókhoz és finom szennyeződésekhez.