PVC láthatósági jelölőszalag, Szín: YB

Cikkszám: 083637 YB
(0,31 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 415 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szín Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 766i
Ragasztószalag fajtája egyoldalas
Hordozóanyag PVC fólia
Ragasztó massza természetes kaucsuk
Ragasztóerő acélon 0,21 N/mm
Tágulási képesség 180 %
Szakítószilárdság 2,28 N/mm
Különlegesség illeszkedik; egyszerűen eltávolítható
Felhasználás Jelölés; Jelölés
Hőálló max. 29 °C
Béléssel nem
Tárolási hőmérséklet 20 °C - 23 °C
Tárolási levegő páratartalom 50 % - 60 %
Szavatosság a gyártás dátumától számítva 12 monat
Festék sárga fekete
Hossz 33 m
Szélesség 50 mm
Vastagság 0,125 mm
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083637 YB
EAN / GTIN 2050001712356
Gyártó száma 7100015263

Leírás

Kivitel:

A 3M™ szín- és padlójelölő szalagok optimálisan alkalmasak az épület karbantartás területén történő használathoz és létesítmények biztonságának javításához. A színes PVC ragasztószalagok speciális szerkezete elviseli a karcolásokat, a kopást, az időjárást, valamint a legtöbb vegyszert. Egyszerűen használható, nagyon jól illeszkedik egyenetlen felületeken is.
A ragasztószalag alkalmas veszélyes területek és anyaglerakási területek, valamint sarkok és szélek jelöléséhez.
Ideálisan alkalmas olyan területeken, ahol az anyagmozgató eszközök kis terhelést jelentenek.
A 3M™ 766i sárga-fekete csíkos.

Figyelem:

A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz