{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | TopCut | |
Vágóél ⌀ D | 12 mm | |
Minőség | HB730 | |
Szerszámanyag | VHM | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Fogásvételi irány | vízszintesen | |
Teljes hossz L | 26,9 mm | |
Befogó mérete | 10 mm | |
Fejhossz l | 13 mm | |
Élhossz L2 | 2 mm | |
Maximális fogásmélység ap max acélban < 900 N/mm2 | 0,9 mm | |
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Hozzávaló szorítókulcs 219987 sz.; 219986 sz. | 8×3 | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
belső hűtés | nem | |
Szárkivitel | GARANT TopCut | |
Maximális fogásmélység ap max teli horonynál | 1,4 | |
Termék fajtája | Becsavarozható maró |
Cikkszám | 210380 12 | |
EAN / GTIN | 4045197523501 | |
Gyártó száma | 210380 12 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Leélező marófej előre és hátra, 90°, HB730, ⌀ D ± 0,01: 12mm
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
83,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható
71,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 6 | 3 |
Teljes hossz L | 26,9 mm | 30,1 mm |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 | 90 |
Szerszámanyag | VHM | VHM |
Típus | N | N |
Vágóél ⌀ D | 12 mm | 12 mm |
Termék fajtája | Becsavarozható maró | Becsavarozható maró |