XDLW 070308 ER, HB7720, Típus: HART

Cikkszám: 212932 HART
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    17,88 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    14,90 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 030 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód XDLW 070308 ER
Típus HART
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HB7720
Szerszámanyag HM
Programozási rádiusz ha ap max 1,58 mm
Maximális fogásmélység ap max 0,85 mm
Előtolás fz / fog 0,36 mm
Cserék / élek száma 4
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212932 HART
EAN / GTIN 4045197581563
Gyártó száma 212932 HART

Alkalmazási táblázat

Acél < 50 HRC
H
100
Acél < 55 HRC
H
80
Acél < 60 HRC
H
50
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5 … 1×D / ap max