{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogó mérete | 42 | |
Súly | 15 kg | |
Befogási tartomány | 4 mm - 42 mm | |
Ismétlési pontosság | 0,01 mm | |
Maximális szorítóerő | 80 kN | |
Rögzítő furat távolsága | 184 mm | |
Furatkör ⌀ | 120 mm | |
Hossz L | 214 mm | |
Szélesség B | 159 mm | |
Magasság H | 124 mm | |
Kulcsnyílás | 17 mm | |
Fej ⌀ | 80 mm | |
Termék fajtája | Befogó satu |
Cikkszám | 329810 42 | |
EAN / GTIN | 2050001922472 | |
Gyártó száma | 1201/0007 |