{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 702-4 | |
Típus | 160 | |
Befogási tartomány külső kemény rátétpofákkal | 5 mm - 161 mm | |
Befogási tartomány belső kemény rátétpofákkal | 67 mm - 174 mm | |
Szorítási út pofánként S | 6,2 mm | |
Külső ⌀ A | 164 mm | |
Áteresztés E | 42 mm | |
Tokmánymagasság D | 63 mm | |
Központosító ⌀ B | 145 mm | |
Belső kulcsnégyszög K | 10 mm | |
Súly | 9,3 kg | |
Maximális fordulatszám | 5 400 min-1 | |
Színkódok a tartozékokhoz | Röhm ékrudas esztergatokmányok és pofák | |
Termék fajtája | Ékrudas tokmány |
Cikkszám | 313120 160 | |
EAN / GTIN | 4019208227771 | |
Gyártó száma | 437490 |