{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tokmány típus | 160 mm | |
Hossz L | 63 mm | |
Szélesség B | 20 mm | |
Horonyszélesség D | 8 mm | |
Furattávolság b | 32 mm | |
Bordahossz A | 18 mm | |
Hozzávaló színkód | Röhm ékrudas esztergatokmányok és pofák; Schunk ékrudas esztergatokmányok és pofák | |
Termék fajtája | Ékrudas tokmány pofák |
Cikkszám | 313250 160 | |
EAN / GTIN | 4019208023724 | |
Gyártó száma | 094012 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Keménypofa felsőrész készlet, 3 darabos, Tokmány típus: 160
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
135 darabszám azonnal szállítható
|
|
Furattávolság b | 32 mm | 32 mm |
Szélesség B | 20 mm | 20 mm |
Hossz L | 63 mm | 85 mm |
Horonyszélesség D | 8 mm | 8 mm |
Hozzávaló színkód | Röhm ékrudas esztergatokmányok és pofák; Schunk ékrudas esztergatokmányok és pofák | Röhm ékrudas esztergatokmányok és pofák; Schunk ékrudas esztergatokmányok és pofák |
Bordahossz A | 18 mm | 18 mm |
Termék fajtája | Ékrudas tokmány pofák | Ékrudas tokmány pofák |