Sarokcsiszoló GWS, Típus: 30-230PB

Cikkszám: 077153 30-230PB
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése GWS 30-230 PB
Energiaellátás Vezetékes
Névleges feszültség 230 V
Teljesítményfelvétel 2 800 W
Maximális fordulatszám 6 500 min-1
Csatlakozó menet M14
Max. vibráció EN szerint 5 m/s2
Maximális tárcsa ⌀ 230 mm
Maximális vágási mélység 59 mm
Súly 5,9 kg
Hossz 524 mm
Szélesség 334 mm
Magasság 139 mm
Kábelhossz 4 m
Éberségi kapcsoló igen
Lágy indulás igen
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem igen
Kickbackstop igen
Különlegesség Fékrendszer; PROtection kapcsoló
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077153 30-230PB
EAN / GTIN 4059952609102
Gyártó száma 06018G1100

Leírás

Kivitel:

Erős 230 mm-es sarokcsiszoló:
  • Nagy teljesítményű motor konstans elektronikával, lágy indulással és indítóáram korlátozással.
  • Magas szintű felhasználó védelem a csökkentett vibrációjú fő- és segédmarkolat, a KickBack Stop és az ismételt bekapcsolás elleni védelem következtében.
  • Forgatható íves markolat az optimális csiszolás és vágás érdekében.
  • SDS gyorsszorító anya és orsóreteszelés.

Előny:

Kevesebb leállás a karbantartás miatt
  • a kompakt felépítésének és a kefe nélküli 2800 wattos motorjának köszönhetően.

Magas szintű felhasználási védelem és kényelem
  • Fék.
  • Visszaütés védelem.
  • Újraindulás védelem.
  • Lágy indulás.
  • Szerszám nélkül beállítható védőburkolat.
  • Vibrációcsillapító oldalsó fogantyú.
LED kijelző:
A LED-kijelzővel segít a felhasználónak a munkamódszer optimalizálásában.

Áramkábel:
a 4 méteres kábel kényelmes az építkezésen.

Vibration Cancelling Technology:
A rezgéscsillapító rendszer a termékkategóriájában a legalacsonyabb rezgésértékek éri el, és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé.

Védőkapcsoló:
a szerszám azonnali kikapcsolása a kapcsoló elengedésekor.


Tartalom:

Védőburkolat, segédmarkolat.
Inkluzív SDS gyorsbefogó anya