{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | ALU | |
Minőség | HU7830 | |
Szerszámanyag | HM | |
Maximális fogásmélység ap max | 0,5 mm | |
Programozási rádiusz ha ap max | 1,4 mm | |
Előtolás fz rövid forgácsú aluban | 0,4 mm | |
Előtolás fz acélban < 1400 N/mm2 | 0,5 mm | |
Cserék / élek száma | 1 | |
Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |
Cikkszám | 212749 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197761842 | |
Gyártó száma | 212749 ALU |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Marólapka ⌀ 10 mm Highfeed, Típus: ALU
érdeklődés szerint
Raktáron
582 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
593 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
579 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
578 darabszám azonnal szállítható
|
|
Cserék / élek száma | 1 | 1 | 1 | 1 |
Szerszámanyag | HM | HM | HM | HM |
Típus | ALU | ALU | ALU | ALU |
Termék fajtája | Váltólapka maráshoz | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen |