{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M3 | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | M; M-LH | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | VHM | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Menetemelkedés | 0,5 mm | |
Névleges ⌀ DC | 2,4 mm | |
Élhossz Lc | 6,25 mm | |
Szárhossz Ls | 28 mm | |
Teljes hossz L | 42 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4 mm | |
belső hűtés | nem | |
Fogak száma Z | 2 | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál; max. 2×D átmenő furatnál | |
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Forgácshornyok száma | 2 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Bel- /kültéri felhasználás | Belső | |
Menetmélység | 6,25 mm | |
Termék fajtája | Gewindefräser |
Cikkszám | 139651 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197773616 | |
Gyártó száma | 139651 M3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Száras menetmarók 2×D, TiAlN, M: M3
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható
123,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
146,37 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
143 darabszám azonnal szállítható
162,69 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
310,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható
162,69 €
144,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
181,56 €
156,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Menetfajta | M; M-LH | M; M-LH | M; M-LH | M; M-LH | M; M-LH | M; M-LH |
Menetméret | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 |
Szárhossz Ls | 28 mm | 18 mm | 28 mm | 28 mm | 36 mm | 36 mm |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Menetmélység | 6,25 mm | 6 mm | 9 mm | 4,26 mm | 6,25 mm | 7,73 mm |
Szár ⌀ Ds | 4 mm | 3 mm | 3 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Termék fajtája | Gewindefräser | Gewindefräser | Gewindefräser | Gewindefräser | Gewindefräser | Gewindefräser |