{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M3 | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | M; M-LH | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | VHM | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Menetemelkedés | 0,5 mm | |
Névleges ⌀ DC | 2,4 mm | |
Maximális használati mélység LC | 6 mm | |
Szárhossz Ls | 18 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 6 mm | |
Teljes hossz L | 32 mm | |
Szár ⌀ Ds | 3 mm | |
belső hűtés | nem | |
Fogak száma Z | 5 | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál; max. 2×D átmenő furatnál | |
Előtolás fz acélban < 1400 N/mm2 | 0,01 mm | |
Előtolás fz CFK-ban | 0,02 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Forgácshornyok száma | 5 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Bel- /kültéri felhasználás | Belső | |
Menetmélység | 6 mm | |
Termék fajtája | Gewindefräser |
Cikkszám | 139610 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197509703 |