Tépőzáras csiszolótárcsa Cubitron™II 947A, ⌀ 125 mm, Szemcsézet: 40

Cikkszám: 567521 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    2,54 € / Darab
  • 25 Darab -től/tól
    2,12 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
395 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Maximális kerületi sebesség: 40

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Cubitron™II
Csiszolóanyag Cubitron™ II
Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
Szemcsézet 40
Csiszolóeszköz alapja Szövet alap
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Tárcsa ⌀ 125 mm
Meghajtó gép Sarokcsiszoló; excenter csiszoló
Maximális kerületi sebesség 40 m/s
Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 567521 40
EAN / GTIN 30076308457038
Gyártó száma 7100113120

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

A tárcsa hátoldala bolyhos velúr borítású és pl. az 567760 sz. tépőzáras csiszolótányérral alkalmazva öntapadó. Gyors tárcsacsere.
Tépőzáras csiszolótárcsák precíziós kialakítású Cubitron™II kerámia szemcsével (önélező) és erős X szövettel. Maximális leválasztási teljesítmény és élettartam.

Felhasználás:

Sarokcsiszolókon ill. excenter-csiszolókon tépőzáras csiszolótányérral (porelszívás nem lehetséges). Maximális munkavégzési sebesség 40 m/s.
Az összes acél megmunkálásához, különösen alkalmas nehezen megmunkálható anyagokhoz, mint nemesacél, nikkel ötvözetek, króm, titán.

Figyelem:

Tépőzáras csiszolólapokhoz való kézi csiszolótömböt lásd az 567857 sz. 125 és 150 méretnél. Tépőzáras csiszolóvlies tárcsa 566902566950 sz. ⌀ 50 mm és ⌀ 75 mm kisméretű csiszolórendszert lásd az 554005 cikkszámtól.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz