2K ergonomikus reszelőnyél, Teljes hossz: 95mm

Cikkszám: 519600 95
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
190 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 95 mm
Reszelőhosszhoz 100 mm
Termék fajtája Nyél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 519600 95
EAN / GTIN 4045197890337
Gyártó száma 519600 95

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus 2 komponenses reszelőnyél felakasztó furattal praktikus színjelölő csiptetővel (piros, zöld, sárga) pl. a vágatméret egyedi jelöléséhez. A jó fogású felületszerkezet és a tenyérpárnákhoz igazított alak nedves vagy olajos kezekkel is optimális, fáradtságmentes erőátvitelt garantál. Mindkét oldalon használható szűkítő készletek biztosítják a nyelek fix rögzítését.

Felhasználás:

Minden műhely-, kulcs- és precíziós-reszelőhöz.

Tartalom:

Reszelőnyél 1–1 színjelölő csiptetővel piros, zöld és sárga színben.