Törtcsavar kihúzó készlet

Cikkszám: 285.JS5
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Csomagolás koffer
Termék fajtája csavarkihajtó
Alkalmazható Csavarok
Súly 150 g

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 285.JS5
EAN / GTIN 3148515403002
Gyártó száma 285.JS5
L-szám L60130 1215
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: a standon szállítva

Jellemző:

  • d min. - max. [mm]: 3 - 18
  • Hosszúság x szélesség x magasság [mm]: 100 x 90 x 25
  • Kiszerelés: CKS.25A
  • Fúró: 285.4-5-6-8-11
  • Szám: -
  • [g]: 150
  • [kg]: 0.150