JUEGO EXTR.ESPARRAGOS DIAM.3 A 18MM

N.º do artigo: 285.JS5
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Tipo de produto Extractor de tornillos

Identificação e classificação

Número do artigo 285.JS5
EAN/GTIN 3148515403002
Número do fabricante 285.JS5
Número L L60130 1215
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Puntos fuertes del producto: suministrado en el stand

Característica:

  • d mín. - máx. [mm]: 3 - 18
  • L x A x H [mm]: 100 x 90 x 25
  • Empaquetado: CKS.25A
  • Taladro: 285.4-5-6-8-11
  • Número: -
  • [g]: 150
  • [kg]: 0.150