Schroef en bout extractors , rechtse draad , set in standaard, 5 stuks.

Artikelnummer: 285.JS5
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Producttype Boutuitdraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 285.JS5
EAN/GTIN 3148515403002
Nummer fabrikant 285.JS5
L-nummer L60130 1215
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geleverd op standaard

Kenmerk:

  • d min. - max. [mm]: 3 - 18
  • L x B x H [mm]: 100 x 90 x 25
  • Verpakking: CKS.25A
  • Boormachine: 285.4-5-6-8-11
  • Nr.