{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Energiaellátás | Pneumatic | |
Gyártó jelölése | 210/10W | |
Teljesítményfelvétel | 1,1 kW | |
Maximális nyomás (levegő) | 10 bar | |
Maximális szívóteljesítmény | 210 l/min | |
Maximális töltőteljesítmény | 140 l/min | |
Nyomástartály térfogata | 10 l | |
Súly | 29 kg | |
Hossz | 420 mm | |
Szélesség | 370 mm | |
Magasság | 650 mm | |
Hálózati feszültség | 230 V | |
Termék fajtája | Kompresszor |
Cikkszám | 079841 210/10W | |
EAN / GTIN | 2050001676542 | |
Gyártó száma | 210/10W |