Aktuális információk, segítségnyújtás és tippek a koronavírussal kapcsolatban
Messze a legjobban dolgozni!
Munkavégzés koronavírus idején - hogyan védem munkaadóként a dolgozóimat?
Lehetőleg a sok személyes érintkezés elkerülése és az otthon maradás minden bizonnyal a legjobb védekezés a koronavírus fertőzés ellen. Hogyan védekezzünk azonban a hétköznapi munka során, ha a Home Office nem jelent opciót?
A napi munka, valamint a közösségi élet során a megfertőződés elkerülésének az egyik alappillére az általánosan ajánlott óvintézkedések betartása:
További intézkedések:
Biztonsági távolság:
Két dolgozó / alkalmazott között a biztonsági távolságnak az orvostudomány jelenlegi állása szerint legalább 2 méternek kell lennie. Ezen felül figyelembe kell venni a munkahelyi rendeletet és az ASR A1.2 munkahelyi szabályokat (helyiségek mérete és mozgásterület). Az egyidejűleg és párhuzamosan munkát végző dolgozók számát csökkenteni kell, ha a munkaállomások közötti minimális távolságot nem lehet betartani. Ezen a módon biztosítható a legjobban, hogy a termelés a lehető leghosszabban fenntartható legyen.
Higiéniai szabályok:
A munkaállomásnál egy tevékenység megkezdése előtt a dolgozóknak maguknak kell a kéz megfelelő higiéniájáról, mint a kézmosásról és a fertőtlenítésről gondoskodnia. A szükséges időt erre a munkaidő alatt is rá kell fordítani. Az ehhez szükséges eszközöket, mint a vizet, a szappant, a papírkendőt és a zárt szemetest a munkaadónak kell rendelkezésre bocsátania. Szintén fontos köhögésnél és tüsszentésnél a higiéniai intézkedések betartására való emlékeztetés (könyökhajlat, papírkendő, kézmosás).
Munka megkezdése és befejezése
Több dolgozó összetalálkozását a munkaidő elején és végén (idő rögzítése, öltözőhelyiségek stb.) ésszerű intézkedésekkel kell elkerülni. Ebben segíthet a megbízott személyek általi oktatás vagy az álló és közlekedő felületek elhatárolása ragasztószalaggal.
Elcsúsztatott szünetekkel jobban biztosítható, hogy a dolgozók közötti biztonsági távolság betartható legyen. Ez érvényes például a pihenőhelyiségekre vagy dohányzó sarkokra.
Ebédlő:
Az ételek kiadásánál nem lehet túl sok dolgozó egyidőben ugyanazon a helyen az egymás közötti távolság betartása érdekében. Az asztaloknál is kevesebb székkel kell biztosítani a kellő biztonsági távolságot. A különböző időszakok vagy a megbízott személy általi oktatás ehhez hasznos intézkedéseket jelentenek.
Tisztítás / takarítási terv
A munkaadónak gondoskodnia kell arról, hogy a munkaállomásnál minden olyan felületet naponta megtisztítsanak vagy fertőtlenítsenek, melyek kézzel érintkeznek. Több műszakos munkavégzés esetén műszakváltásnál ilyen jellegű higiéniai intézkedéseket kell hozni.
Védőfelszerelés:
Azt, hogy a fent nevezett óvintézkedéseken felül egyéni védőeszközök, mint szájvédelem vagy védőruházat is szükséges és ésszerű-e, a munkaadónak kell megvizsgálnia. Lehetséges és kiegészítő intézkedésként az egyéni védőeszközöket azonban figyelembe kell venni (lásd még a DGB forrást).
Légzésvédelem a védőfelszerelések középpontjában
A középpontban a légzésvédelem áll - de tulajdonképpen miért is?
A szakértők véleménye szerint a száj és az orr lefedése további fontos eleme lehet a COVID-19 terjedésének a csökkentésében. Fontos tudni, hogy az úgynevezett „közösségi maszkok“ vagy „DIY maszkok“ kiválón csökkentik a levegő áramlását és a cseppek kijutását tüsszentésnél és köhögésnél, de ezek nem összekeverhetőek vagy összevethetőek a légzésvédő maszkokkal és azok speciális funkcióival.
Miután már egy ideje egyre gyakrabban fordulnak elő csalások, ilyen maszkok viselőinek előnyös ismerni az egyes maszkok közötti különbséget (vö. Robert Koch Intézet "Van értelme a száj és az orr eltakarásának nyilvános helyeken a SARS-CoV-2 elleni védekezés érdekében?")
Figyelem: Legyen óvatos a nem tanúsított légzésvédő maszkokkal
Legyen különösen óvatos egy száj-orr maszk internetes vásárlása esetén: Sok weboldalon kínálnak védőmaszkokat, melyeket FFP szűrőkategóriával reklámoznak. A valóságban azonban nem felelnek meg az érvényben lévő követelményeknek. Egy ilyen maszk megvásárlása előtt inkább tájékozódjon előzetesen és menjen biztosra.
A légzésvédő maszkok és a SARS-CoV-2 vírus miatt fontos egyéni védőeszközök elérhetősége
A koronavírus kínai kitörésének következményeként Európában is olyan helyzet állt elő, amely egyelőre nem teszi lehetővé, hogy a légzésvédő maszkok és más SARS-CoV-2 miatt fontos egyéni védőeszközök területén a túlkeresletnek a szokott módon eleget tegyünk.
Ez konkrétan a teljes FFP-2 és FFP-3 légzésvédő maszk kínálatunkat, valamint a gyógyászati szájvédelmet is érinti. Ezeknél a termékeknél extrém szűkös kínálattal kell megküzdenünk. Jelenleg ezeknél a termékeknél a beszállítóink sem tudnak kötelező érvényű ígéreteket tenni arra, hogy a kért rendelési mennyiségek mikor érhetőek el.
Emiatt a függőség miatt a piac egyik résztvevője sem tudja előre látni, hogy mikor következhet enyhülés vagy normalizáció. Jelenleg sokkal inkább a globális szállítási nehézségek további élesedését kell feltételezni.
A védőmaszkok helyes viselése és levétele
Védőmaszk viselésének csak akkor van értelme, ha azt helyesen is használják. A következőképpen vesz fel helyesen egy részecskeszűrő maszkot:
- Maszkban is tartsa be a 1,50 méteres minimális távolságot más emberektől.
- A felvétel előtt mosson kezet és a maszk belső oldalát ne érintse meg.
- A maszknak szorosan kell illeszkednie és a szájat és az orrot végig takarnia kell.
- Viselés közben azt ne húzogassa és ne is hordja a nyakán!
- Ha a maszk átnedvesedett, azt ki kell cserélni.
- A levételhez az oldalsó pántokat vagy füleket fogja meg és ne érjen az elejéhez. A levétel után mindig alaposan mosson kezet.
Az egyéni védőeszköz oldalainkon további információkat talál a "Biztonságos munkavégzés a helyes légzésvédelemmel” témakörrel kapcsolatban.
Vegye igénybe egyéni védőeszköz szaktanácsadóink átfogó tudását
Egyéni védőeszköz szakembereink magas szaktudása
Egyéni védőeszköz szaktanácsadókból álló csapatunk szívesen támogatja Önt az egyéni védőeszközök kiválasztásánál tetőtől talpig. Természetesen az összes biztonsági előírás figyelembe vételével.
Ezen felül profitáljon a gyártóktól független, kompetens és egyéni helyszíni tanácsadásból. Forduljon hozzánk személyesen, E-Mail-ben vagy telefonon.