Termékek a biztonságos munkavégzéshez koronavírus idején
A koronavírus mindannyiunk magánéltére és munkájára hatással van. Sokan otthonról dolgoznak, le kellett mondani és el kellett halasztani olyan nagy rendezvényeket, mint a kiállítások, koncertek stb.
Sok területen és vállalatnál azonban továbbra is dolgoznak, például az alapellátásunk vagy az ápolásunk biztosításához. Ilyenkor különösen fontos, hogy minden dolgozó és kolléga az aktuális koronavírus elleni óvintézkedésről tájékozott legyen és a megfelelő higiéniai és biztonsági előírásokat be lehessen tartani.
Ezért összeállítottunk egy termékkínálatot, mely lehetővé teszi Önnek, hogy minden munkavédelmi standardot teljesítsen és ezzel egyidejűleg védje a dolgozóit és az ügyfeleit. Mert csak együtt, de "távolságot tartva" tudjuk átvészelni a koronavírus időszakát. Őrizze meg egészségét.
A műhelyberendezési és egyéni védőeszköz tanácsadóink szolgáltatói szakértelme
Továbbra is állunk rendelkezésére: Az ügyféltanácsadás területén szerzett több mint 100 éves tapasztalatunkkal az ágazat specialistájaként azért dolgozunk, hogy az Ön vállalatát egyik legbiztonságosabb hellyé tegyük. A több mint 60 egyéni védőeszköz specialistából álló kompetens csapatunk rendelkezik a mindenkori védőhatással, valamint az aktuális törvényi szabályozásokkal és szabványokkal kapcsolatos szaktudással. És műhelyberendezési szaktanácsadókból álló csapatunk is szívesen nyújt segítséget üzemének berendezésében – legyen szó akár raktárcsarnokról, gyártóüzemről vagy irodáról.
E-Mailben vagy telefonon is mindenkor állunk rendelkezésére