A műhelykocsi nem mindig egyből műhelykocsi. A legjobb példa erre az új GARANT GridLine sorozat ToolCar-ja.
Akár oldalsó rekeszek, akár fiókok, kerekek vagy áramellátás – ez a guruló szervezőzseni tükrözi a folyamatos fejlesztést.
- Oldalsó rekesz: Központilag zárható acéllemez ajtó a szerszámok biztosításához.
Opcionális áramellátás beépített földelt csatlakozó aljzattal töltőkészülékek vagy elektromos szerszámok csatlakoztatásához. - Fiókok: Teljesen kihúzható az optimális hozzáférés érdekében, automatikusan behúzással és csillapítással. Teherbírás max. 40 kg nehéz eszközökhöz is.
A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása nem manipulálható, így elkerülhető a borulás. Központi kioldó kar a fogantyúnál a kényelmes nyitás érdekében.
Maximális rugalmasság a fiókok felosztásánál a hely optimális kihasználása érdekében. Alumínium fogantyú könnyen cserélhető és többször feliratozható PVC csíkokkal. - Ergonomikus tolófogantyú: Stabil lemezszerkezet 2K Haptoprene markolattal bevonva a maximális kényelem érdekében extrém felhasználási feltételek mellett is.
- Kerekek: Megbízható, nyugodt járás és biztonságos stabilitás. Belül robusztus és ütésálló, kívül csillapító. A legkülönbözőbb követelményekhez és padlókhoz.
A kerék kétségkívül az egyik legjobb ötlet, amit az ember a történelme során kitalált. Kiváltképp, hogy a természetben erre tényleg nincsen példa. Az új GARANT GridLine ToolCar kerekei ezért szükségszerűen több éves fejlesztés redményei, szoros együttműködésben az ügyfelekkel és a terméktervezőkkel.
A mobilitásnak ma fontos a szerepe és a műhelyberendezések területén is egyre növekszik a jelentősége. Mert a mobil munkaállomások a munkafolyamatok gyors és egyedi testre szabását teszik lehetővé.
Ezen felül a mozgó munkaeszköz kevesebb tervezést igényel, mert egy gyártóüzemben nem kell kifejezetten egy helyet kialakítani a számukra – ami valószínűleg hozzájárul a műhelykocsik nagy sikeréhez.
A GARANT GridLine ToolCar mobilitása a kerekein áll vagy bukik. Ezért az új kerekek a csapágyak, a gördülési tulajdonságok és a teherbírás területén extrém jó műszaki jellemzőkkel rendelkeznek. Az új kerékbevonatok kitűnően alkalmasak különböző felhasználásokhoz és a változatos padlókhoz, és ezáltal a lehető legjobb gördülési ellenállást biztosítják egyidejűleg alacsony zajkibocsátású közlekedés mellett. Ezen felül a kerekeket megnöveltük, hogy a futómű még stabilabbá váljon.
Kerék nélkül, különösen az autóknál már elképzelhetetlen az életünk. Látványelemként is központi jelentőségű, pl. a tuning ágazatban. Így a GARANT ToolCar is első pillantásra felismerhető, legkésőbb a kerekeire vetett pillantáskor.