Vario asztali rögzítőfelszerelés TW28VAD

Cikkszám: TW28VAD
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám TW28VAD
EAN / GTIN 4008158036908
Gyártó száma TW28VAD
L-szám L80030 470

Leírás

Leírás:

  • Kifejezetten kerek, ovális és szögletes munkadarabokhoz való alkalmazkodás
  • Szint nélküli szögbeállítás 60°-tól belülről 60°-ig kívülről
  • Változatos kivitelek:
  • TW16VAD/TW28VAD - csapos kivitel - a munkadarab gyors igazításához és rögzítéséhez a hegesztőasztalon
  • TWVAD - csap nélküli kivitel - a hegesztőasztalon történő változó elmozduláshoz
.

Jellemző:

  • Csavarok: Ø28 mm
  • Tartalom: 2 db
  • Anyag / felület:
    • Alumínium alap, eloxált
    • Nyomólemez acélból, hidegen sajtolt, horganyzott
    • Acél, horganyzott vagy foszfátozott kötőelemek
  • Befogási terület szélessége: 45 mm
  • Szögtartomány: 60° belül és 60° kívül

Figyelem:

  • Veszélyre vonatkozó információk:
    • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
    • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
  • Ápolási utasítások:
    • Rendszeres karbantartás szükséges – csak akkor garantálhatja a biztos fogást (nem csúszik meg a csúszórúd)
    • Általában távolítsa el a szennyeződést

Megfelelő termékek

Tartozékok